!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE DGNL,LONGUE PORTÉE/ROBUSTE,BLEU,11 PO LONG,MÂCH 1 1/8 X 1/2 PO,AC FOR

PINCE COUPANTE DGNL,LONGUE PORTÉE/ROBUSTE,BLEU,11 PO LONG,MÂCH 1 1/8 X 1/2 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

PINCE COUPANTE DGNL,LONGUE PORTÉE/ROBUSTE,BLEU,11 PO LONG,MÂCH 1 1/8 X 1/2 PO,AC FOR close
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
PINCE COUPANTE DGNL,LONGUE PORTÉE/ROBUSTE,BLEU,11 PO LONG,MÂCH 1 1/8 X 1/2 PO,AC FOR

PINCE COUPANTE DGNL,LONGUE PORTÉE/ROBUSTE,BLEU,11 PO LONG,MÂCH 1 1/8 X 1/2 PO,AC FOR

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.80 / CHAQUE
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
  • N° article GRT82001
  • N° de modèle du manufacturier 82001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Ces pinces à longue portée et robustes sont en AC forgé et sont dotées d'une poignée bleue à prise confortable. Elles mesurent 11 po long. et ont une mâchoire de 1 1/8 x 1/2 pouce avec une ouverture max. 1 3/16 po et un coude de 30 degrés. Ils ne sont pas isolés et ne peuvent pas être attachés.

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à coupe transversale
  • Longueur hors tout11 po
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • Pour type de fil/câbleFil dur
  • NormesANSI B107.500
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 1-1/8 po
  • Caractéristiques Longue portée robuste
  • Couleur de manche/poignée Bleu