!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A COUPE DIAGONALEANGLE 8PO

PINCE A COUPE DIAGONALEANGLE 8PO

GREENLEE

PINCE A COUPE DIAGONALEANGLE 8PO close
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
PINCE A COUPE DIAGONALEANGLE 8PO

PINCE A COUPE DIAGONALEANGLE 8PO

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.42 / CHAQUE
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
  • N° article GLE0251-08AM
  • N° de modèle du manufacturier 0251-08AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces, diagonale
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout8-3/4 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • CaractéristiquesLes lames forgées en acier au chrome vanadium pour plus de durabilité et de résistance, usinées avec précision et endurcies au laser renforcent les pinces coupantes et offrent une performance régulière, l'acier trempé assure une durée de vie plus longue, le double tranchant optimise la performance de coupe, fabrication robuste rivetée pour un mouvement précis et fluide, prise moulée uniquement, poignées évasées pour plus de confort et de force, la conception élargie des poignées permet de bénéficier d'une zone de support de charge plus large qui assure le confort de l'utilisateur
  • NormesASME, ANSI
  • Forme de la découpe Affleurante
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Couleur de manche/poignée Noir, vert
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)