!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SEMELLES PR DIABÉTIQUE, HOMME, 12 À 13, CAV/E, JAU/BEIGE/BL, MOULÉES, INDUSTRIEL, ROND

SEMELLES PR DIABÉTIQUE, HOMME, 12 À 13, CAV/E, JAU/BEIGE/BL, MOULÉES, INDUSTRIEL, ROND

MEGACOMFORT

SEMELLES PR DIABÉTIQUE, HOMME, 12 À 13, CAV/E, JAU/BEIGE/BL, MOULÉES, INDUSTRIEL, ROND close
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
SEMELLES PR DIABÉTIQUE, HOMME, 12 À 13, CAV/E, JAU/BEIGE/BL, MOULÉES, INDUSTRIEL, ROND

SEMELLES PR DIABÉTIQUE, HOMME, 12 À 13, CAV/E, JAU/BEIGE/BL, MOULÉES, INDUSTRIEL, ROND

MEGACOMFORT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 426,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MGAMCDIAB-M1213
  • N° de modèle du manufacturier DIAB-M1213
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182208
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces semelles intérieures jaunes/beiges/bleues destinées aux hommes diabétiques sont faites de mousse mémoire en CAV/E double couche. Elles préviennent la fatigue, les odeurs de pieds et les douleurs aux genoux et conviennent à des pointures de 12 à 13. Les semelles intérieures industrielles ont des bouts ronds doux, une hauteur de voûte moyenne/élevée et des trous d'aération. Elles sont moulées pour l'absorption des chocs/le confort et conviennent aux pieds de personnes diabétiques

Spécifications techniques

  • ArticleSemelle intérieure diabétique
  • GenreUnisexe
  • Longueur12 1/2 po
  • Forme d'emboutRond
  • Épaisseur1/2 po
  • NormesTAA
  • CaractéristiquesConception ergonomique, répartition unique de la pression, rembourrage talon et voûte plantaire, trous d'aération
  • Taille De 11 à 13
  • Hauteur de l'arc Plate, élevée, moyenne
  • Matériau EVA, mousse à mémoire de forme
  • Largeur 3 po
  • Couleur Beige, bleu, jaune
  • Prévient Douleurs au dos, fatigue, mauvaise odeur des pieds, douleurs aux pieds, champignons, douleurs aux genoux, transpiration
  • Marque - chaussures Megacomfort
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)