!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, À SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE, POUR SCIES À HAUTE VITESSE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, À SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE, POUR SCIES À HAUTE VITESSE

NORTON

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, À SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE, POUR SCIES À HAUTE VITESSE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, À SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE, POUR SCIES À HAUTE VITESSE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, SEGMENTÉE, 14 PO, 1 PO/20 MM, À SEC, 5 460 TR/MIN, RONDE, POUR SCIES À HAUTE VITESSE

NORTON

Prix en liquidation :
$488.86 / CHAQUE

Votre prix : 651,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRNDUO14110
  • N° de modèle du manufacturier 70184683612
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.96 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée Duo a une épaisseur de 0,110 pouce et un diamètre de 14 pouces. Elle a un arbre de 20 mm et une vitesse maximale de 5 460 tr/min. La lame de coupe à sec a 36 segments de 0,393 pouce de hauteur qui coupent le béton avec une profondeur de coupe maximale de cinq pouces. Elle est destinée aux scies à grande vitesse.

Spécifications techniques

  • ArticleLames de scie diamantées
  • Pour type de scieHigh Speed Saws
  • Type de rebordSegmenté
  • Diamètre de lame 14 po
  • Type de coupe Sèche/humide
  • Épaisseur de plaque 0,110 po