!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICRO-IMPRIMANTE ETIQUETTES WIFI

MICRO-IMPRIMANTE ETIQUETTES WIFI

EPSON

MICRO-IMPRIMANTE ETIQUETTES WIFI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICRO-IMPRIMANTE ETIQUETTES WIFI

MICRO-IMPRIMANTE ETIQUETTES WIFI

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $793.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ELWLWPX800
  • N° de modèle du manufacturier LW-PX800
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleImprimante d'étiquettes
  • Batterie incluseNon
  • Modèles d'étiquettes intégrésNon
  • Capacité d'impression en couleursMonochrome
  • Type de couteauDemi-coupe et coupe complète automatique
  • CaractéristiquesConnectivité sans fil, importation d'Excel, impression rapide, 360 ppp
  • Méthode de saisieLogiciel
  • Taille maximale de la police72
  • Largeur maximale du support1-1/2 po
  • Diamètre maximal du fil0,768 po
  • Largeur minimale des étiquettes1/6 po
  • Diamètre minimum du fil0,461 po
  • Système d'exploitationWindows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS 12.0 Monterrey, iOS et appareils mobiles Android
  • Longueur hors tout6-1/32 po
  • Source d'alimentationAdaptateur CA
  • Technologie d'impressionTransfert thermique
  • Pour série d'imprimantesLABELWORKS PX
  • Résolution de tête d'impression360 ppp
  • Type de produitImprimante d'étiquettes
  • Sérialisation supportéeOui
  • NormesCertifié Energy Star
  • Langues prises en chargeAnglais, espagnol, français
  • Garantie du fabricantÀ vie
  • Capacité de lecture de codes à barres Oui
  • Taille de pile/batterie Sans objet
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce du fabricant compatible 45WA08,270A67,45WA13,45WA09,45WA10,45WA11,45WA18,45WA14,270A76,45WA19,45WA15,45WA16,270A72,270A74,270C85,45WA17,45WA24,45WA21,45WA26,270A89,45WA25,45WA20,45WA22,45WA32,45WA30,270A80,270A84,45WA33,270A81,270C86,45WA23,45WA31,45WA28,45WA29,45WA27,45WA45,45WA40,270C10,45WA47,45WA46,270C16,45WA48,45WA41,45WA42,270C02,270C04,45WA53,45WA44,270A99,45WA51,45WA52,45WA50,45WA49,61UM67,61UM68,61UM69,61UM70,61UM71,61UM72,61UM73,61UM74,61UM75,61UM76,48GE81,48GE85,48GE83,48GE82,48GE86,48GE88,48GE97
  • Affichage ACL monochrome
  • Logiciel inclus Logiciel d'édition d'étiquettes Epson pour Windows, appli Epson iLabel, éditeur d'étiquettes Label Editor Lite pour iOS
  • Compatibilité des séries d'étiquettes Rubans Epson LabelWorks PX
  • Largeur maximale des étiquettes 1-1/2 po
  • Vitesse d'impression maximale 35 mm/s
  • Taille minimale de la police 4
  • Largeur minimale du support 1/6 po
  • Mode d'action Connecté à PC
  • Hauteur hors tout 5-15/32 po
  • Largeur hors tout 4-27/32 po
  • Fonction d'aperçu avant impression Oui
  • Connectivité d'imprimante USB, Wi-Fi
  • Poids d'imprimante 2,3 lb
  • Compatibilité de logiciels d'impression Labelworks
  • Compatibilité avec les séries de rubans et de cartouches d'étiquettes Epson LabelWorks PX
  • Nombre d'utilisateurs de la licence logicielle Illimité
  • Symboles de codes-barres pris en charge EAN 8, EAN 13, Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, ITF, Codabar, code QR, NW-7 (Codabar), EAN-128 (GS1-128), GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, DataMatrix
  • Tension (V) 100-240
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande