!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB

TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB

BRADY

TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB close
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
TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB

TROUSSE IMPRNT S3100,SÉRIE BBP31,300PPP,L. DE RUBAN MAX 4 1/4 PO,PLAGE DE POLICES DE 4 À 350,15,6 LB

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,000.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BDYS3100W-PIPE-KIT
  • N° de modèle du manufacturier S3100W-PIPE-KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 45101519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 comprend un trousse frntr p/ l'identification des tuyaux et sert à créer des marqueurs de tuyaux. Cette imprmnt monoch de 300 ppp est dotée écrn tact coul et a une largeur de bande max de 4 1/4 po, une vitesse d'impression de 3 po p/s, une gamme de polices de 4 à 350, et un poids de 15,6 lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une garantie de

Spécifications techniques

  • Capacité d'impression en couleursMonochrome
  • Mode d'actionConnecté à PC, autonome
  • Pour série d'imprimantesS3100
  • Résolution de tête d'impression300 ppp
  • Vitesse d'impression maximale 3 po/s
  • Connectivité d'imprimante Ethernet, USB, Wi-Fi
  • Poids d'imprimante 20 lb
  • Compatibilité de logiciels d'impression Brady Workstation
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)