!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DESSICCATEUR AIR,1/4PO,10PI3/MIN,200PSI

DESSICCATEUR AIR,1/4PO,10PI3/MIN,200PSI

SPEEDAIRE

DESSICCATEUR AIR,1/4PO,10PI3/MIN,200PSI close
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
DESSICCATEUR AIR,1/4PO,10PI3/MIN,200PSI

DESSICCATEUR AIR,1/4PO,10PI3/MIN,200PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,351.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VC90
  • N° de modèle du manufacturier 5VC90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDessiccateur d'air
  • Taille d'entrée d'air1/4 po
  • Débit maximum10 pi³/min
  • Largeur hors tout4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po2
  • Point de rosée-40 Degrees F
  • Taille de sortie d’air1/4 po
  • ApplicationAir sec, pulvérisation de peinture
  • Capacité de la cuvette2 lb
  • Matériau déshydratantGel de silice
  • Températures de service max.125 Degrees F
  • Nombre de sorties d'air1
  • Hauteur hors tout4 po
  • Capacité d'air totale4 600 pi3
  • Classe ISO 3
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Longueur hors tout 12 po
  • Débit maximal à 100 lb/po² 10
  • Température minimale de service 35 Degrees F
  • Pouvoir filtrant 15 micron m
  • Type de sortie d'air NPT
  • Matériau du corps Aluminium
  • Matériau de la cuvette Métal
  • Comprend Trousse de connexion modulaire
  • Nombre d'entrées d'air 1
  • Diamètre extérieur 4 1/8 po
  • Normes ISO