!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE/SECHEUR DESHYDR,40PI3/MIN, 120PSI

FILTRE/SECHEUR DESHYDR,40PI3/MIN, 120PSI

SPEEDAIRE

FILTRE/SECHEUR DESHYDR,40PI3/MIN, 120PSI close
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
FILTRE/SECHEUR DESHYDR,40PI3/MIN, 120PSI

FILTRE/SECHEUR DESHYDR,40PI3/MIN, 120PSI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $774.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2YNL4
  • N° de modèle du manufacturier 2YNL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre/sécheur à dessiccation
  • Taille d'entrée d'air1/2 po
  • Débit maximum40 pi³/min
  • Largeur hors tout4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage120 lb/po2
  • Pouvoir filtrant0,4 micron m
  • Taille de sortie d’air1/2 po
  • ApplicationAir sec
  • Matériau de la cuvetteMétal
  • ComprendSupports de montage, dispositif de sécurité
  • Nombre d'entrées d'air1
  • Diamètre extérieur4 po
  • NormesISO
  • Classe ISO 2
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Longueur hors tout 21 3/8 po
  • Débit maximal à 100 lb/po² 40
  • Point de rosée -30 Degrees F
  • Nb d'étages 5
  • Type de sortie d'air NPT
  • Capacité de la cuvette 3,4 lb
  • Matériau déshydratant Gel de silice
  • Températures de service max. 125 Degrees F
  • Nombre de sorties d'air 1
  • Hauteur hors tout 21 1/4 po