!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,6,650 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,9 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,6,650 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,9 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

MEULE,6,650 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,9 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR close
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
MEULE,6,650 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,9 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,6,650 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,9 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 453,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB87452
  • N° de modèle du manufacturier AB87452
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.339 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif à changement rapide de la série 982C est brun, a un grain de 60 et mesure 5 po x trou de montage TN. Avec un grain céramique 3M Precision Cubitron et un régime maximal de 8 600 tr/min, ce disque en fibre a une conception sans vide. C'est une solution en acier au carbone complète.

Spécifications techniques

  • ArticleMeules à centre comprimé
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)