!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,8,500 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,6 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,8,500 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,6 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

MEULE,8,500 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,6 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR close
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
MEULE,8,500 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,6 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,8,500 TR/MIN,36 GRAINS,TP 27,6 PO X 6,35 MM,ARB 7/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 297,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB87451
  • N° de modèle du manufacturier AB87451
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série 769F Type 29 mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain abrasif en céramique revêtu de grain 120 et un support en fibre de verre de poids YF, ce disque a un régime maximal de 12 000 tr/min et est doté d'un rabat de changement rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleMeules à centre comprimé
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)