!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,15,300 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 PO X 6.35 MM,ARB 5/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,15,300 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 PO X 6.35 MM,ARB 5/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

MEULE,15,300 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 PO X 6.35 MM,ARB 5/8 PO,ALUMINE CÉR close
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
MEULE,15,300 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 PO X 6.35 MM,ARB 5/8 PO,ALUMINE CÉR

MEULE,15,300 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 PO X 6.35 MM,ARB 5/8 PO,ALUMINE CÉR

SILVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 131,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB87456
  • N° de modèle du manufacturier AB87456
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1390
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 6.35 millimètres et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 36 en céramique d'alumine, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min pour diverses opérations de métallurgie.

Spécifications techniques

  • ArticleMeules à centre comprimé
  • SérieArgent
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Classe/qualité Très gros grain
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)