!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,11,000 TR/MIN,TRÈS GROS,5 X 0.045 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CARBURE DE SILICIUM

MEULE,11,000 TR/MIN,TRÈS GROS,5 X 0.045 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CARBURE DE SILICIUM

NORTON

MEULE,11,000 TR/MIN,TRÈS GROS,5 X 0.045 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CARBURE DE SILICIUM close
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
MEULE,11,000 TR/MIN,TRÈS GROS,5 X 0.045 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CARBURE DE SILICIUM

MEULE,11,000 TR/MIN,TRÈS GROS,5 X 0.045 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CARBURE DE SILICIUM

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 396,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN73456
  • N° de modèle du manufacturier 66254473456
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 0.045 pouces et un trou d'arbre de 5/8 à 11 pouces. Avec un grain abrasif extra-grossier en carbure de silicium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 11 000 tr/min pour diverses applications d'enlèvement de la peinture et du revêtement en époxy.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéExtra Gros Grains
  • Grain Très gros