!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,6,600 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,9 X 0,125 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CÉR

MEULE,6,600 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,9 X 0,125 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CÉR

NORTON

MEULE,6,600 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,9 X 0,125 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CÉR close
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
MEULE,6,600 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,9 X 0,125 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CÉR

MEULE,6,600 TR/MIN,24 GRAINS,TP 27,TRÈS GROS,9 X 0,125 PO,ARB 5/8 À 11 PO,CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 415,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66252839431
  • N° de modèle du manufacturier 66252839431
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 0.125 pouces et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 24 en céramique, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 185 tr/min pour diverses applications sur l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieQuantum3
  • Matériau abrasif Céramique d'alumine
  • Classe/qualité Très gros grain