!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 43PO, PLAT, IMBRICABLE

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 43PO, PLAT, IMBRICABLE

APPROVED VENDOR

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 43PO, PLAT, IMBRICABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 43PO, PLAT, IMBRICABLE

POTEAU DÉLINÉATEUR, MUTCD, TEMPORAIRE, ORANGE, 43PO, PLAT, IMBRICABLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP489J20
  • N° de modèle du manufacturier 03-710RBC-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

Ce délinéateur est fabriqué en caoutchouc polyéthylène recyclé. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350 de la classe I auto-certifiée. Il mesure 43po et comprend une base. Les délinéateurs routiers ont un profil étroit pour séparer les voies de circulation ou les zones réservées aux véhicules et aux piétons. Leur couleur vive et leurs bandes réfléchissantes les rendent visibles dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau délinéateur
  • Hauteur hors tout43 po
  • Style de têtePlate
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase
  • Bandes réfléchissantes inclusesOui
  • EmboîtableOui
  • Diamètre extérieur2 po
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesAutocertifié de classe I, MUTCD, NCHRP-350
  • Type de produit Poteaux délinéateurs
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps Polyéthylène
  • Hauteur du cône 5 po
  • Légende N
  • Comprend une base lestée Oui
  • Type d'installation Temporaire
  • Poids 10 lb
  • Matériau de la base Caoutchouc recyclé
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Product Contains 100% Total Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande