!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR, ORANGE, 48X48PO, BASE/CORPS EN POLYURÉTHANE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE, 1,9LB

POTEAU DÉLINÉATEUR, ORANGE, 48X48PO, BASE/CORPS EN POLYURÉTHANE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE, 1,9LB

PIONEER

POTEAU DÉLINÉATEUR, ORANGE, 48X48PO, BASE/CORPS EN POLYURÉTHANE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE, 1,9LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POTEAU DÉLINÉATEUR, ORANGE, 48X48PO, BASE/CORPS EN POLYURÉTHANE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE, 1,9LB

POTEAU DÉLINÉATEUR, ORANGE, 48X48PO, BASE/CORPS EN POLYURÉTHANE, BANDE RÉFLÉCHISSANTE, 1,9LB

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVV6210350OS
  • N° de modèle du manufacturier V6210350-O/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 25172607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Ce poteau délinéateur en polyuréthane orange mesure 48po. Les délinéateurs routiers ont un profil étroit pour séparer les voies de circulation ou les zones réservées aux véhicules et aux piétons. Leur couleur vive et leurs bandes réfléchissantes les rendent visibles dans des conditions de faible luminosité.

Spécifications techniques

  • ArticleBorne de délimitation
  • Hauteur hors tout48 po
  • Style de têteLooper
  • Couleur du corpsOrange
  • Bandes réfléchissantes inclusesOui
  • Poids1,9 lb
  • Hauteur de la base48 po
  • Hauteur de la bande réfléchissante4 po
  • Matériau de la bande réfléchissantePolyéthylène
  • Type de produit Borne de délimitation
  • Couleur de la bande réfléchissante Blanc
  • Matériau du corps Polyuréthane
  • Légende Aucune légende
  • Comprend une base lestée Non
  • Couleur de base Orange
  • Matériau de la base Polyuréthane
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande