!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR, PERMANENT, ORANGE, 36PO, PLAT, PRISMATIQUE DE HAUTE INTENSITÉ

POTEAU DÉLINÉATEUR, PERMANENT, ORANGE, 36PO, PLAT, PRISMATIQUE DE HAUTE INTENSITÉ

APPROVED VENDOR

POTEAU DÉLINÉATEUR, PERMANENT, ORANGE, 36PO, PLAT, PRISMATIQUE DE HAUTE INTENSITÉ close
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
POTEAU DÉLINÉATEUR, PERMANENT, ORANGE, 36PO, PLAT, PRISMATIQUE DE HAUTE INTENSITÉ

POTEAU DÉLINÉATEUR, PERMANENT, ORANGE, 36PO, PLAT, PRISMATIQUE DE HAUTE INTENSITÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3UTX6
  • N° de modèle du manufacturier 04-736
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1014
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Informations sur le produit

Ce poteau délinéateur orange est fabriqué en polyuréthane. Il comprend une base de montage. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Ces poteaux délinéateurs séparent les allées de la circulation à faible vitesse dans les aires de stationnement, les entrepôts et d'autres applications hors route.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau délinéateur
  • Hauteur hors tout36 po
  • Style de têtePlate
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase de montage (4 ancrages non compris)
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationPermanente
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseRonde
  • Conformité aux exigences MUTCDNon
  • NormesMUTCD, NCHRP-350
  • Type de produit Poteaux délinéateurs
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps Polyuréthane
  • Hauteur du cône 36 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Non
  • Diamètre extérieur 3 po
  • Poids 3,5 lb
  • Matériau de la base Plastique
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2