Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce poteau délinéateur orange est fabriqué en polyuréthane. Il comprend une base de montage. Il est conforme aux normes MUTCD/NCHRP-350. Ces poteaux délinéateurs séparent les allées de la circulation à faible vitesse dans les aires de stationnement, les entrepôts et d'autres applications hors route.
Spécifications techniques
ArticlePoteau délinéateur
Hauteur hors tout28 po
Style de têtePlate
Couleur du corpsOrange
ComprendBase de montage (4 ancrages non compris)
Comprend une base lestéeNon
Type d'installationPermanente
Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
Couleur de baseNoir
Forme de baseRonde
Conformité aux exigences MUTCDNon
NormesMUTCD, NCHRP-350
Type de produitPoteaux délinéateurs
Couleur de la bande réfléchissanteArgent
Matériau du corpsPolyuréthane
Hauteur du cône28 po
Bandes réfléchissantes inclusesOui
EmboîtableNon
Diamètre extérieur3 po
Poids3,5 lb
Matériau de la basePlastique
Hauteur de la bande réfléchissante3 po
Nb de bandes réfléchissantes2
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca