!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POTEAU DÉLINÉATEUR, PORTATIF, BLANC, 45X4PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, POLYÉTHYLÈNE

POTEAU DÉLINÉATEUR, PORTATIF, BLANC, 45X4PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, POLYÉTHYLÈNE

APPROVED VENDOR

POTEAU DÉLINÉATEUR, PORTATIF, BLANC, 45X4PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, POLYÉTHYLÈNE close
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
POTEAU DÉLINÉATEUR, PORTATIF, BLANC, 45X4PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, POLYÉTHYLÈNE

POTEAU DÉLINÉATEUR, PORTATIF, BLANC, 45X4PO, HAUT AVEC ACCROCHE, IMBRICABLE, POLYÉTHYLÈNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1EKV7
  • N° de modèle du manufacturier 03-747WRBC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1015
  • Poids à l’expédition 11.7 lb

Informations sur le produit

Ce poteau délinéateur blanc est fabriqué en polyéthylène et mesure 45po. Il comprend une base de 11 livres et une poignée moulée sur le dessus. Il répond aux normes NCHRP-350. Ces poteaux délinéateurs séparent les allées de la circulation à faible vitesse dans les aires de stationnement, les entrepôts et d'autres applications hors route.

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau délinéateur
  • Hauteur hors tout45 po
  • Style de têteGrabber
  • Couleur du corpsBlanc
  • ComprendBase lestée de 11 lb, poignée de support supérieure moulée
  • Comprend une base lestéeOui
  • Type d'installationPortatif
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Couleur de baseNoir
  • Forme de baseCarrée
  • Conformité aux exigences MUTCDNon
  • NormesNCHRP-350
  • Type de produit Poteaux délinéateurs
  • Couleur de la bande réfléchissante Argent
  • Matériau du corps Polyéthylène
  • Hauteur du cône 45 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Poids 12 lb
  • Matériau de la base Caoutchouc
  • Hauteur de la bande réfléchissante 3 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2