!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEGRAISSANT NON-INFLAMMABLE,S/ BUTYL

DEGRAISSANT NON-INFLAMMABLE,S/ BUTYL

LPS

DEGRAISSANT NON-INFLAMMABLE,S/ BUTYL close
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
DEGRAISSANT NON-INFLAMMABLE,S/ BUTYL

DEGRAISSANT NON-INFLAMMABLE,S/ BUTYL

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.45 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC07220
  • N° de modèle du manufacturier 07220
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Taille de contenant20 oz
  • Prêt à l'emploi/concentréPrêt à l'emploi
  • Forme du nettoyantLiquide
  • Non inflammableInflammable
  • Sans butyleOui
  • Chloré(e)/Non chloré(e)Non chloré(e)
  • ApplicationÉquipement/machinerie
  • Produit chimique principalAucun
  • Plage de COV (nettoyants)Niveau de COV supérieur à 5 %
  • Séries de produitsInstant Super Degreaser 2.0
  • CaractéristiquesÉvaporation rapide, pas de rinçage ni de résidu, non bromé
  • FragranceDouce
  • Type de contenant Bombe aérosol
  • Poids net 1,6 lb
  • Dilution recommandée Prêt à utiliser
  • Teneur en COV 77%
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Sans danger pour les plastiques Non
  • Puissance diélectrique 11 000 V
  • Normes Évaluée par la NSF
  • Formule de base A base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiant K1
  • Propriétés Sans butyle, non inflammable
  • Point d'éclair Aucun