!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT,P/ USAGE INTEN,NON INFLAMMABLE/NON ACIDE,OR,12 X 15.25 X 12 PO,20 L,À BASE D'EAU

DÉGRAISSANT,P/ USAGE INTEN,NON INFLAMMABLE/NON ACIDE,OR,12 X 15.25 X 12 PO,20 L,À BASE D'EAU

SPRAY NINE

DÉGRAISSANT,P/ USAGE INTEN,NON INFLAMMABLE/NON ACIDE,OR,12 X 15.25 X 12 PO,20 L,À BASE D'EAU close
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
DÉGRAISSANT,P/ USAGE INTEN,NON INFLAMMABLE/NON ACIDE,OR,12 X 15.25 X 12 PO,20 L,À BASE D'EAU

DÉGRAISSANT,P/ USAGE INTEN,NON INFLAMMABLE/NON ACIDE,OR,12 X 15.25 X 12 PO,20 L,À BASE D'EAU

SPRAY NINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.81 / CHAQUE
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
  • N° article BRGC12520
  • N° de modèle du manufacturier C12520
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161803
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 43.31 lb

Informations sur le produit

Ce seau de 20 litres de dégraissant puissant et biodégradable élimine la graisse et la saleté tenaces. Il est ininflammable, non acide et ne contient aucun solvant pétrolier. Ce dégraissant à base d'eau est orange et a un point d'éclair supérieur à 93℃ ou 200F. Ce produit ne dégage pas de vapeurs corrosives, d'odeurs désagréables ou d'abrasifs. Il convient aux moteurs, à l'acier inoxydable, au chrome, etc. Le seau mesure 12 largeur x 15.25 hauteur x 12 pouces de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant intensif Grez-Off(R)
  • Prêt à l'emploi/concentréPrêt à l'emploi
  • BiodégradableBiodégradable
  • Normes29 CFR 1910.1200
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Taille de contenant 20 L
  • Non inflammable Ininflammable
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau bas de COV