Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Flacon pulvérisateur de 946 mL de dégraissant biodégradable à usage intensif. Élimine la graisse et la saleté tenaces. Ininflammable, non acide et ne contient aucun solvant pétrolier. Dégraissant orange à base d'eau, oint d'éclair +93 °C ou +200°F. Ne dégage pas de vapeurs corrosives, d'odeurs désagréables ou d'abrasifs. Il convient pour une utilisation sur les moteurs, les machines, l'asphalte, les murs, les outils, les établis, etc. Il mesure 12,5 lx11,75 hx16,5po de p.
Spécifications techniques
ArticleDégraissant intensif Grez-Off(R)
Prêt à l'emploi/concentréPrêt à l'emploi
BiodégradableBiodégradable
Normes29 CFR 1910.1200
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Taille de contenant946 mL
Non inflammableIninflammable
Chloré(e)/Non chloré(e)Non chloré(e)
Plage de COV (nettoyants)Niveau bas de COV
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)