!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT,USAGE INTENSIF,AEROSOL,NON CHLORÉ/CONDUCTIF/CORROSIF,FAIBLE ODEUR,ROUGE,425 G

DÉGRAISSANT,USAGE INTENSIF,AEROSOL,NON CHLORÉ/CONDUCTIF/CORROSIF,FAIBLE ODEUR,ROUGE,425 G

CRC

DÉGRAISSANT,USAGE INTENSIF,AEROSOL,NON CHLORÉ/CONDUCTIF/CORROSIF,FAIBLE ODEUR,ROUGE,425 G close
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
DÉGRAISSANT,USAGE INTENSIF,AEROSOL,NON CHLORÉ/CONDUCTIF/CORROSIF,FAIBLE ODEUR,ROUGE,425 G

DÉGRAISSANT,USAGE INTENSIF,AEROSOL,NON CHLORÉ/CONDUCTIF/CORROSIF,FAIBLE ODEUR,ROUGE,425 G

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.96 / CHAQUE
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
  • N° article CRC73120
  • N° de modèle du manufacturier 73120
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce dégraissant puissant présente une formule non chlorée pour les applications de nettoyage où les solvants chlorés ne sont pas acceptés. Ce dégraissant en aérosol de couleur rouge est non conducteur et non corrosif. Il a une rigidité diélectrique élevée à 42 100 volts et un point d'éclair de 85°C. Ce produit à faible odeur est disponible dans une bombe aérosol de 425 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 425 g
  • Poids net425 g
  • Forme du nettoyantLiquide
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Produit chimique principalDistillat de pétrole
  • FragranceInodore
  • Type de contenant Boîte
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Prêt à l'emploi
  • Non inflammable Inflammable
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Classification NSF du lubrifiant K1, K2