!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT,LIQ,S/ TENSIOACTIF,SÉCH RAPIDE,POINT ÉCL : 95 ° C,TRNSPRNT,20 L

DÉGRAISSANT,LIQ,S/ TENSIOACTIF,SÉCH RAPIDE,POINT ÉCL : 95 ° C,TRNSPRNT,20 L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DÉGRAISSANT,LIQ,S/ TENSIOACTIF,SÉCH RAPIDE,POINT ÉCL : 95  ° C,TRNSPRNT,20 L close
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
DÉGRAISSANT,LIQ,S/ TENSIOACTIF,SÉCH RAPIDE,POINT ÉCL : 95 ° C,TRNSPRNT,20 L

DÉGRAISSANT,LIQ,S/ TENSIOACTIF,SÉCH RAPIDE,POINT ÉCL : 95 ° C,TRNSPRNT,20 L

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 369,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 8 862,00 $
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT53G187
  • N° de modèle du manufacturier 53G187
  • N° de classification normalisée des produits et services 47171814
  • PAGE DU CATALOGUE # 459
  • Poids à l’expédition 45.71 lb

Informations sur le produit

Ce dégraissant sans tensioactif à séchage rapide élimine la pollution légère par l'huile, la poussière, les empreintes digitales, les résidus de feutre et de crayon de plusieurs surfaces. Le nettoyant liquide transparent peut être utilisé sur les surfaces laquées, les plastiques, le verre, les miroirs, les métaux et toutes les surfaces brillantes polies. Il a un point d'éclair de 95 ºC. Ce produit est vendu dans un bidon de 20 litres.

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Taille de contenant 20 L
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)