!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
USAGE GÉN,NET,DÉGR,BARIL,S/ CHLORE,INFLAMMABLE,48 ° C,TRANSP,205 L

USAGE GÉN,NET,DÉGR,BARIL,S/ CHLORE,INFLAMMABLE,48 ° C,TRANSP,205 L

TOUGH GUY

USAGE GÉN,NET,DÉGR,BARIL,S/ CHLORE,INFLAMMABLE,48  ° C,TRANSP,205 L close
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
USAGE GÉN,NET,DÉGR,BARIL,S/ CHLORE,INFLAMMABLE,48 ° C,TRANSP,205 L

USAGE GÉN,NET,DÉGR,BARIL,S/ CHLORE,INFLAMMABLE,48 ° C,TRANSP,205 L

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,907.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XDCI306-205L
  • N° de modèle du manufacturier I306C222
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # 414
  • Poids à l’expédition 496.0 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant et dégraissant à usage général est livré dans un baril d'une taille et d'un poids net de 205 litres. Ce solvant est inflammable et non chloré. Il est transparent et prêt à être utilisé avec l'équipement, les machines, la flotte et le véhicule. Son point d'éclair est de 48 ℃.

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Poids net205 L
  • Application (nettoyants)Équipement/machinerie, parcs de véhicules/applications automobiles
  • Point d'éclair118,4 Degrees F
  • Taille de contenant 205 L
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Couleur Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)