!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉGRAISSANT,ARSL,S/ CHLORE,ÉVAPORATION RAPIDE,TRNSPRNT,425 G

DÉGRAISSANT,ARSL,S/ CHLORE,ÉVAPORATION RAPIDE,TRNSPRNT,425 G

CRC

DÉGRAISSANT,ARSL,S/ CHLORE,ÉVAPORATION RAPIDE,TRNSPRNT,425 G close
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
DÉGRAISSANT,ARSL,S/ CHLORE,ÉVAPORATION RAPIDE,TRNSPRNT,425 G

DÉGRAISSANT,ARSL,S/ CHLORE,ÉVAPORATION RAPIDE,TRNSPRNT,425 G

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.33 / CHAQUE
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
  • N° article CRC73185
  • N° de modèle du manufacturier 73185
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Ce dégraissant en aérosol non chloré élimine l'huile, la graisse et d'autres contaminants. Il a un taux d'évaporation rapide, ne laisse aucun résidu et un point d'éclair bas inférieur à -17.8 °C. Ce dégraissant liquide transparent et non parfumé est présenté dans une bombe aérosol de 425 grammes.

Spécifications techniques

  • Type de contenantBoîte
  • Forme du nettoyantLiquide
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Classification NSF du lubrifiantK2
  • Poids net 425 g
  • Non inflammable Inflammable
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Fragrance Inodore