!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEGRAISSEUR,14 OZ,CAN AEROSOL,12 PQ

DEGRAISSEUR,14 OZ,CAN AEROSOL,12 PQ

ZEP

DEGRAISSEUR,14 OZ,CAN AEROSOL,12 PQ close
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
DEGRAISSEUR,14 OZ,CAN AEROSOL,12 PQ

DEGRAISSEUR,14 OZ,CAN AEROSOL,12 PQ

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.02 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ZEP3801
  • N° de modèle du manufacturier 3801
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Taille de contenant14 oz
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Prêt(e) à utiliser
  • Forme du nettoyantLiquide
  • Non inflammableInflammable
  • Sans butyleNon
  • Chloré(e)/Non chloré(e)Chloré(e)
  • ApplicationÉlectricité, équipement/machinerie, entretien des installations, flotte/véhicule, lavage des pièces
  • Formule de baseÀ base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • CaractéristiquesÉvaporation rapide, faible taux de vocabulaire, pas d'odeur, pas de résidu, non corrosif, pénètre et élimine rapidement les sols des surfaces, vanne à deux voies
  • FragranceMenthe
  • Type de contenant Pulvérisateur aérosol
  • Poids net 13 oz
  • Dilution recommandée Prêt à l'emploi
  • Teneur en COV 0.1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Sans danger pour les plastiques Non
  • Puissance diélectrique Indéterminé
  • Normes Conforme aux normes CERCLA, OSHA, SARA et TSCA
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau de COV supérieur à 5 %
  • Séries de produits True Blitz
  • Point d'éclair Supérieur à -0.4 Degrees F