Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez le dos de vos mains a/ ces gants de sécurité p/ mécaniciens. a/paume en cuir de daim, un support en élasthanne et des coutures en coton, ces gants nrs et havane sont disponibles en TG. a/ des ailes, un style à doigts complets et des manchettes en tricot, ces gants ont également un rembourrage en néoprène aux articulations et dblr Thinsulate.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
Matériau de paumeCuir de chevreuil
Matériau du dos (gants)Spandex
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir/havane
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
Caractéristiques du gantBarre d'articulation en néoprène
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton
Style de manchetteTricot
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantThinsulate C40
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Performance du gantConstruction générale
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirCuir de chevreuil pleine fleur
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,36 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: