!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE DRAINAGE,INTERLCK,P/ENTRÉE,CTRE,ANTI-STATIQ,MÂLE/FEMELLE,ANTHRACITE,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

TAPIS DE DRAINAGE,INTERLCK,P/ENTRÉE,CTRE,ANTI-STATIQ,MÂLE/FEMELLE,ANTHRACITE,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

EDGEWOOD

TAPIS DE DRAINAGE,INTERLCK,P/ENTRÉE,CTRE,ANTI-STATIQ,MÂLE/FEMELLE,ANTHRACITE,18 X 12 X 5/8 PO,PVC close
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
TAPIS DE DRAINAGE,INTERLCK,P/ENTRÉE,CTRE,ANTI-STATIQ,MÂLE/FEMELLE,ANTHRACITE,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

TAPIS DE DRAINAGE,INTERLCK,P/ENTRÉE,CTRE,ANTI-STATIQ,MÂLE/FEMELLE,ANTHRACITE,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.21 / CHAQUE
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
  • N° article EDGDTT201218
  • N° de modèle du manufacturier DTT201218
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis de drainage antistatique est un accessoire pour les tapis d'entrée et mesure 18 longueur x 12 largeur x 5/8 pouce d'épaisseur. Il a un dessus en tissu à grille carrée, est de couleur anthracite, avec un support en PVC. Il a quatre bords imbriqués et une section centrale mâle et femelle.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis grattoir d'entrée
  • Pour soudageNon
  • Matériau antifatigueNon
  • Épaisseur17,5 mm
  • Surface antidérapanteOui
  • Compatibilité (série de tapis) Debris Trap
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Cordon de mise à la terre requis Non
  • Matériau de l'endos PVC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)