!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE DRAINAGE,AUTOBLOQUANT,P/ENTRÉE,PARTIE CENTRALE,MÂLE/FEMELLE,NR,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

TAPIS DE DRAINAGE,AUTOBLOQUANT,P/ENTRÉE,PARTIE CENTRALE,MÂLE/FEMELLE,NR,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

EDGEWOOD

TAPIS DE DRAINAGE,AUTOBLOQUANT,P/ENTRÉE,PARTIE CENTRALE,MÂLE/FEMELLE,NR,18 X 12 X 5/8 PO,PVC close
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
TAPIS DE DRAINAGE,AUTOBLOQUANT,P/ENTRÉE,PARTIE CENTRALE,MÂLE/FEMELLE,NR,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

TAPIS DE DRAINAGE,AUTOBLOQUANT,P/ENTRÉE,PARTIE CENTRALE,MÂLE/FEMELLE,NR,18 X 12 X 5/8 PO,PVC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.73 / CHAQUE
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
  • N° article EDGDTI221218
  • N° de modèle du manufacturier DTI221218
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis de drainage est un accessoire pour les tapis d'entrée et mesure 18 longueur x 12 largeur x ½ pouce d'épaisseur. Il a un dessus en tissu à grille carrée de couleur noire, avec un dos en PVC. Il a quatre bords imbriqués et une section centrale mâle et femelle.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis grattoir d'entrée
  • Compatibilité (série de tapis)Debris Trap
  • Antimicrobien(ne)Non
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Matériau de l'endosPVC
  • Longueur 0,3 m
  • Pour soudage Non
  • Matériau antifatigue Non
  • Épaisseur 12,5 mm
  • Surface antidérapante Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)