!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR CC A AIMANT PERMANENT, 180VCC, ROND

MTR CC A AIMANT PERMANENT, 180VCC, ROND

LEESON

MTR CC A AIMANT PERMANENT, 180VCC, ROND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR CC A AIMANT PERMANENT, 180VCC, ROND

MTR CC A AIMANT PERMANENT, 180VCC, ROND

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $904.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG805YD4
  • N° de modèle du manufacturier M1120043.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Sous-application de moteurUsage général
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)0,85 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Facteur de marcheContinu
  • Type de fixation du moteurFrontale/sur base
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout9-7/16 po
  • Efficacité nominale75,1 %
  • Application de moteur Moteur sous-fractionnel
  • Phases Sans objet
  • HP 1/6
  • Tension (V) 180 V CC
  • Carcasse 31
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Poids 11 lb
  • Normes CE, CSA, UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande