!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR DC,17 TR/MIN,12V,VENTILE

MOTOREDUCTEUR DC,17 TR/MIN,12V,VENTILE

DAYTON

MOTOREDUCTEUR DC,17 TR/MIN,12V,VENTILE close
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
MOTOREDUCTEUR DC,17 TR/MIN,12V,VENTILE

MOTOREDUCTEUR DC,17 TR/MIN,12V,VENTILE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.21 / CHAQUE
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
  • N° article DMD52JE52
  • N° de modèle du manufacturier 52JE52
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 33
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMotoréducteur DC
  • Tension (moteurs à engrenages)12 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige3 po
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Couple de démarrage30 po-lb
  • HP d'entrée1/125
  • Intensité maximale (A)1,40
  • Protection thermiqueAucune
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout4 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • LubrificationGrease Filled
  • FinitionNon peinturé
  • Type d'engrenageDenture droite
  • Matériau de boîtierZinc moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 30,0 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 17
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Oui
  • Régime à vide (tr/min) 25
  • Charge en en porte-à-faux 30 lb
  • Rapport d'engrenage 384:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Permanent Magnet DC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Roulements Douille en bronze fritté
  • Brosses Oui
  • Matériau d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Application Distributeurs de glaçons, trieuse postale, distributrice de billets, kiosques DVD, convoyeurs, agriculture, machinerie industrielle, imprimerie, presse, transmission électrique, emballage, commandes, appareils de rayons X, pompes, moteurs à ingrédients, adoucisseurs d'eau, distributeurs automatiques, équipement de restauration, appareils de divertissement, actionneurs de vannes, systèmes de sécurité
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)