!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP DBL MEM,NPT,BUNA N/PE UHMW,1PO,45GPM

PMP DBL MEM,NPT,BUNA N/PE UHMW,1PO,45GPM

SANDPIPER

PMP DBL MEM,NPT,BUNA N/PE UHMW,1PO,45GPM close
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
PMP DBL MEM,NPT,BUNA N/PE UHMW,1PO,45GPM

PMP DBL MEM,NPT,BUNA N/PE UHMW,1PO,45GPM

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,169.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG12W426
  • N° de modèle du manufacturier S1FB1ABWANS000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Air Intake Connection Size1 po
  • Matériau de siège de clapetPolyéthylène
  • Feet of Head (Maximum)289 pi
  • Connexion de colleteurPort unique
  • Media Discharge Connection TypeNPT
  • Media Intake Connection Size1 po
  • Media Intake LocationBas, centre
  • Operating Pressure (Maximum)125 lb/po2
  • Pump Assembly TypeBoulon
  • Matériau de vanneBuna-N
  • Compatibilité chimiqueAlcool, hydroxyde d'ammonium, antigel, diesel, liquide d'échappement diesel, essence, kérosène, eau
  • Type de vanneBille
  • Débit à 100 lb/po²43,1 gal/min
  • Débit à 40 lb/po²35,8 gal/min
  • Débit à 80 lb/po²42,8 gal/min
  • Manifold Connection TypeNPT
  • Media Temperature (Minimum)-40 Degrees F
  • Hauteur hors tout12,9 po
  • Largeur hors tout10,3 po
  • Air Consumption (Maximum) 40 pi³/min
  • Air Intake Connection Type NPT
  • Matériau de diaphragme Buna-N
  • Débit maximal 45 gal/min
  • Media Discharge Connection Size 1 po
  • Media Discharge Location Centre, haut
  • Media Intake Connection Type NPT
  • Media Temperature (Maximum) 180 Degrees F
  • Amorçage Auto-amorçage
  • Diamètre du solide (maximum) 0,25 po
  • Wetted Housing Material Aluminium
  • Normes Type ABS approuvé, certifié CE, EAC, ISO
  • Air Intake Pressure (Maximum) 125 lb/po2
  • Débit à 20 lb/po² 26,4 gal/min
  • Débit à 60 lb/po² 41 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Non-Wetted Housing Material Aluminium
  • Longueur hors tout 10,3 po
  • Type de fonctionnement (pompes) Air
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .