!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO close
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
POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

POMPE DOUBLE MEMBRANE,FNPT 1/4 PO

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,827.85 / CHAQUE
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
  • N° article AROPD05PARSPTTB
  • N° de modèle du manufacturier PD05P-ARS-PTT-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Connexion de colleteurMultiport
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes)Air
  • Matériau de siège de clapet Polypropylène
  • Type de vanne Bille
  • Longueur hors tout 10 in