!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DBLE MEMBR,FNPT,TPV/PP,1/4PO,5GPM

POMPE DBLE MEMBR,FNPT,TPV/PP,1/4PO,5GPM

SANDPIPER

POMPE DBLE MEMBR,FNPT,TPV/PP,1/4PO,5GPM close
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
POMPE DBLE MEMBR,FNPT,TPV/PP,1/4PO,5GPM

POMPE DBLE MEMBR,FNPT,TPV/PP,1/4PO,5GPM

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,355.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56LZ91
  • N° de modèle du manufacturier PB14TS4PP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Air Intake Connection Size1/4 po
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Feet of Head (Maximum)231 pi
  • Connexion de colleteurPort unique
  • Media Discharge Connection TypeNPT
  • Media Intake Connection Size1/4 po
  • Media Intake LocationBas, centre
  • Operating Pressure (Maximum)100 lb/po2
  • Pump Assembly TypeBoulon
  • Matériau de vanneSantoprene
  • Compatibilité chimiqueHydroxyde d'ammonium, carbonate de calcium, acide chlorhydrique 10 %, acide chlorhydrique 20 %, acide chlorhydrique 30 %, acide phosphorique 40 %, acide phosphorique 50 %, hydroxyde de potassium 50 %, hydroxyde de sodium 10 %, hydroxyde de sodium 20 %, hydroxyde de sodium 50 %, hydroxyde de sodium 80 %, acide sulfurique 10 %, acide sulfurique 20 %, acide sulfurique 30 %, acide sulfurique 40 %, acide sulfurique 50 %, acide sulfurique 60 %, acide sulfurique 70 %, acide sulfurique 80 %, eau
  • Type de vanneBille
  • Débit à 100 lb/po²4,9 gal/min
  • Débit à 40 lb/po²4,2 gal/min
  • Débit à 80 lb/po²4,8 gal/min
  • Manifold Connection TypeNPT
  • Media Temperature (Minimum)40 Degrees F
  • NPSHr5 pi de tête
  • Longueur hors tout5,5 po
  • Type de fonctionnement (pompes)Air
  • Air Consumption (Maximum) 6 pi³/min
  • Air Intake Connection Type FNPT
  • Matériau de diaphragme Santoprene
  • Débit maximal 5 gal/min
  • Media Discharge Connection Size 1/4 po
  • Media Discharge Location Centre, haut
  • Media Intake Connection Type NPT
  • Media Temperature (Maximum) 275 Degrees F
  • Amorçage Auto-amorçage
  • Diamètre du solide (maximum) 0,03 po
  • Wetted Housing Material Polypropylène
  • Normes Certifié CE, ISO
  • Air Intake Pressure (Maximum) 100 lb/po2
  • Débit à 20 lb/po² 2,9 gal/min
  • Débit à 60 lb/po² 4,4 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Non-Wetted Housing Material Polypropylène
  • Hauteur hors tout 7,9 po
  • Largeur hors tout 7,5 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .