!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640

CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640

GREENLEE

CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640 close
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
CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640

CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,884.16 / CHAQUE
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
  • N° article GLE35283
  • N° de modèle du manufacturier 35283G
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.2 lb

Informations sur le produit

Cette corde composite à double tresse est fabriquée en nylon/polyester et est disponible en blanc avec un traceur vert. Elle mesure 300 pi de longueur x 9/16 po de diamètre et est résistante à la pourriture et à la moisissure. La corde a une résistance à la rupture moyenne de 16 000 lb et une capacité nominale maximale de 4 000 lb. Elle est à utiliser avec les tire-câble UT4 et 640.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)