!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DANGER,DO NOT ENTER,7POHX10POLA

PANNEAU DANGER,DO NOT ENTER,7POHX10POLA

LYLE

PANNEAU DANGER,DO NOT ENTER,7POHX10POLA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU DANGER,DO NOT ENTER,7POHX10POLA

PANNEAU DANGER,DO NOT ENTER,7POHX10POLA

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24WU63
  • N° de modèle du manufacturier U1-1032-RD_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables15 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 2 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauDo Not Enter
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 3 pi
  • Température minimale d'application 65 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sujet du panneau Entrée et sortie
  • Épaisseur 0,001 po
  • Largeur 10 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande