!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS close
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
PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.43 / each
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
  • N° article WWG24WT27
  • N° de modèle du manufacturier U1-1004-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Hauteur10 po
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor Only
  • Maximum Service Temperature170 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Number of Printed Sides1
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Légende sur le panneauConfined Space Enter By Permit Only
  • Sign Legend StyleText
  • Matériau de panneauAluminium
  • Sign Mounting LocationWall
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA
  • UV ResistantUV-Resistant
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Chemical Resistant Not Chemical-Resistant
  • Profondeur 11/200 po
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Outdoor Life Expectancy 3 to 5 yr
  • Product Type Danger Sign
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Metal
  • Sign Mounting Style Mounting Holes
  • Sign Topic Confined Space
  • Thickness 0,040 po
  • Largeur 10 po
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
Autres termes de recherche