!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU DANGER,MNTG AUTO,LA 14POXH 10PO

PANNEAU DANGER,MNTG AUTO,LA 14POXH 10PO

LYLE

PANNEAU DANGER,MNTG AUTO,LA 14POXH 10PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU DANGER,MNTG AUTO,LA 14POXH 10PO

PANNEAU DANGER,MNTG AUTO,LA 14POXH 10PO

LYLE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $20.57 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GUS34MK31
  • Mfr. Model # U3-1138-RD_14X10
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.08 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables40 pi
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauPersonnel autorisé et restriction d'accès
  • Épaisseur0,001 po
  • Largeur14 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables 6 pi
  • Température minimale d'application 65 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur 1 à 2 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Boiler Room Authorized Personnel Only
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z53.1-1967, OSHA 1910.145
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list