!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DANGER SIGN, POLYESTER, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, BENZENE MAY CAUSE CANCER HIGHLY FLAMMABLE LIQUID & V...

DANGER SIGN, POLYESTER, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, BENZENE MAY CAUSE CANCER HIGHLY FLAMMABLE LIQUID & V...

ZING

DANGER SIGN, POLYESTER, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, BENZENE MAY CAUSE CANCER HIGHLY FLAMMABLE LIQUID & V... close
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
DANGER SIGN, POLYESTER, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, BENZENE MAY CAUSE CANCER HIGHLY FLAMMABLE LIQUID & V...

DANGER SIGN, POLYESTER, ADHESIVE, 10X14 IN, NOT RETROREFLECTIVE, BENZENE MAY CAUSE CANCER HIGHLY FLAMMABLE LIQUID & V...

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ZNG2661S
  • N° de modèle du manufacturier 2661S
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • ItemDanger Sign
  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Average Outdoor Durability3 yr
  • Depth1/40 in
  • Graffiti ResistantNot Graffiti-Resistant
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Maximum Service Temperature120 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions50 ft
  • Minimum Application Temperature40 Degrees F
  • Mirror PrintNot Mirror Print
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy3 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Liquid Laminate
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Sign LegendBenzene May Cause Cancer Highly Flammable Liquid and Vapor Do Not Smoke Wear Respiratory Protection In This Area Authorized Personnel Only
  • Sign Legend StyleText
  • Sign MaterialPolyester
  • Sign Mounting LocationWall
  • Sign ShapeHorizontal Rectangle
  • Thickness0.025 in
  • Width14 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • Adhesive Type Acrylique
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Height 10 in
  • Material Properties Flexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 100 ft
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Minimum Service Temperature -30 Degrees F
  • Mounting Pattern No Mounting Holes
  • OSHA Regulations OSHA 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type Danger Sign
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Flexible Plastic
  • Sign Mounting Style Adhesive
  • Standards ANSI Z535, OSHA 29 CFR.1910
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 60% Pre-Consumer Recycled Content, Does Not Contain PVC