!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT

MILTON

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT close
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
BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT

BOUCHON, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, TAILLE DE FILETAGE 1/4 PO, CONNEXION NPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 45,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTN797
  • N° de modèle du manufacturier 797
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexionNPT
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Taille de filetage1/4 po
  • Plage de température250 degrés F
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Débit max. 34 pi³/min
  • Longueur hors tout 1,64 po