!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RLETTE TIGE FILETE RSIST CORROSION/DBRIS

RLETTE TIGE FILETE RSIST CORROSION/DBRIS

APPROVED VENDOR

RLETTE TIGE FILETE RSIST CORROSION/DBRIS close
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
RLETTE TIGE FILETE RSIST CORROSION/DBRIS

RLETTE TIGE FILETE RSIST CORROSION/DBRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG429H22
  • N° de modèle du manufacturier 429H22
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.485 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige filetée résistante à la corrosion et aux débris
  • Hauteur de montage4 5/16 po
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Largeur de roue1 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • ComprendPare-fils
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Hauteur hors tout 4 5/16 po
  • Longueur de tige 3/4 po
  • Tread Shape Standard
  • Diamètre de roue 3 po
  • Couleur de la table de roulement Noir
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Yes
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales
  • Finition du cadre Nylon chargé de verre
  • Normes Conforme RoHS
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane