!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CLES MIXTES,ACIER CV,MIROIR,STANDARD

TR CLES MIXTES,ACIER CV,MIROIR,STANDARD

WESTWARD

TR CLES MIXTES,ACIER CV,MIROIR,STANDARD close
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
TR CLES MIXTES,ACIER CV,MIROIR,STANDARD

TR CLES MIXTES,ACIER CV,MIROIR,STANDARD

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $291.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20PH05
  • N° de modèle du manufacturier 20PH05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de clés mixtes
  • Type de contenantÉtagère de stockage
  • Type de têteStandard
  • MatériauAcier allié
  • RéversibleNon
  • Nb d'outils13
  • Plage de taille des clés1/4 po à 1 po
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Nb de points12
  • Couleur de la boîteNoir
  • Type de manche/poignéeMonopièce
  • Épaisseur de tête3/16 po à 9/16 po
  • NormesASME B 107.100
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Type de clé polygonale 12 pans
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Isolation Non
  • Finition Miroir
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Cliquet Oui
  • Style de tête de la clé Standard
  • Type d'ouverture Arrondie
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Taille de tête 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po
  • Plage de longueurs 5-11/32 po à 12-13/16 po
  • Poids 6,75 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)