!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CLES MIXTES,ACIER CV,CHROME,COUDE

TR CLES MIXTES,ACIER CV,CHROME,COUDE

WESTWARD

TR CLES MIXTES,ACIER CV,CHROME,COUDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR CLES MIXTES,ACIER CV,CHROME,COUDE

TR CLES MIXTES,ACIER CV,CHROME,COUDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20PH22
  • N° de modèle du manufacturier 20PH22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de clés mixtes
  • Type de contenantRouleau d'outils
  • Type de têteCoudée
  • MatériauAcier allié
  • RéversibleOui
  • Nb d'outils16
  • CliquetOui
  • Style de tête de la cléStandard
  • Type d'ouvertureArrondie
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Taille de tête8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm
  • Plage de longueurs135 mm à 325 mm
  • Poids7,78 lb
  • Type de clé polygonale 12 pans
  • Angle de décalage de la tête 15 Degrees
  • Type de mesure Métrique
  • Isolation Non
  • Finition Chrome
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Fixable sur longe Fixable sur longe
  • Nb de points 12
  • Couleur de la boîte Bleu
  • Type de manche/poignée Monopièce
  • Épaisseur de tête 3/16 po à 9/16 po
  • Normes ASME B 107.100
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande