!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUTEILLE GAZ ETIQUET ACETYLENE

BOUTEILLE GAZ ETIQUET ACETYLENE

BRADY

BOUTEILLE GAZ ETIQUET ACETYLENE close
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
BOUTEILLE GAZ ETIQUET ACETYLENE

BOUTEILLE GAZ ETIQUET ACETYLENE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.17 / PAQUET de 10
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
  • N° article BDY60311
  • N° de modèle du manufacturier 60311
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de bouteille
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Profondeur1/250 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Norme NFPANFPA 704
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge
  • Légende sur le panneauACETYLENE
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPapier
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,004 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 3 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température maximale de service 150 degrés F
  • Température minimale d'application 50 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • En-tête du panneau Danger
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Papier
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Normes Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), NFPA 704, OSHA 1910.1200
  • Largeur 5 po