!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDER LABEL PROPANE VINYL

CYLINDER LABEL PROPANE VINYL

ACCUFORM SIGNS

CYLINDER LABEL PROPANE VINYL close
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
CYLINDER LABEL PROPANE VINYL

CYLINDER LABEL PROPANE VINYL

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.27 / CHAQUE
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
  • N° article ACFMCSLPRR
  • N° de modèle du manufacturier MCSLPRR
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de bouteille
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne2 ans
  • Profondeur1/250 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePFXG-05
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.253 (b)(1)(II)
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Couleur de fond de la légendeNoir, rouge, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauBouteilles de gaz et gaz comprimé
  • Épaisseur0,004 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z49.1 10.8.1.3
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 2 po
  • Description du pictogramme de la légende Feu
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Propane Flammable Gas Danger Keep Away From Heat, Flame Or Sparks
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Bouteille
  • Forme du panneau Arche
  • Normes ANSI Z49.1 10.8.1.3, OSHA 29 CFR 1910.253 (b)(1)(II)
  • Largeur 5-1/4 po