!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDER HAND TRUCK, YELLOW, 500 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH CYLINDER

CYLINDER HAND TRUCK, YELLOW, 500 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH CYLINDER

VESTIL

CYLINDER HAND TRUCK, YELLOW, 500 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH CYLINDER close
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
CYLINDER HAND TRUCK, YELLOW, 500 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH CYLINDER

CYLINDER HAND TRUCK, YELLOW, 500 LB LOAD CAPACITY, DOUBLE HANDLE, FOR USE WITH CYLINDER

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $957.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESCYLEFF
  • N° de modèle du manufacturier CYL-E-FF
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111800
  • PAGE DU CATALOGUE # 643
  • Poids à l’expédition 133.0 lb

Informations sur le produit

Welding cylinder cart. Designed for transporting cylinders and cutting torch. Units include two tank compartments with heavy-duty ratchet straps, sturdy handles, welded construction and 7/16 in material thickness.

Spécifications techniques

  • ItemCylinder Hand Truck
  • Compatible with Product TypeCylinder
  • Wheel MaterialFoam Filled
  • ColourYellow
  • Tool Tray Width5 in
  • Product TypeLift Eye Torch Cart
  • Load Capacity 500 lb
  • Handle Type Double
  • Includes Ratchet Straps
  • Tool Tray Height 3 in
  • Cylinder Capacity 2
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)