!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

CYLINDRE PNEUMATIQUE close
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
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $341.57 / CHAQUE
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
  • N° article DYE2.50DXPSR06.0
  • N° de modèle du manufacturier 2.50DXPSR06.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Groupe (vérins pneumatiques)Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique2-1/2 po
  • Type de vérin pneumatiqueCorps rond
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Simple/double effetDouble effet
  • Plage de température-10 Degrees - 165 Degrees
  • Longueur hors tout12,9 po
  • Matériau de pistonAluminium
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueNon
  • Filetage de nez1-3/8"-12
  • Taille de filetage de tige1/2-20 UNF
  • Diamètre du trou de pivot0,376 po
  • Action de cylindre Double effet
  • Course 6"
  • Montage de vérin pneumatique Nez fileté et oscillant
  • Taille d'orifice 1/4 po FNPT
  • Type de coussin Aucun
  • Type de vérin Rond, non réparable
  • Diamètre d'alésage 2-1/2 po
  • Finition Argent
  • Matériau de tige de commande Acier chromé
  • Matériau de tube Acier
  • Diamètre de tige 0.625"
  • Longueur de filetage de tige 0,88 po
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)