!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE,5 TONNES,3PO,EN L

CYLINDRE,5 TONNES,3PO,EN L

ENERPAC

CYLINDRE,5 TONNES,3PO,EN L close
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
CYLINDRE,5 TONNES,3PO,EN L

CYLINDRE,5 TONNES,3PO,EN L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,999.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MTF2
  • N° de modèle du manufacturier RC53NV
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 3.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course3 po
  • Hauteur, position rétractée6,50 po
  • Diamètre extérieur1,5 po
  • Taille de filetage du plongeur3/4 po-16
  • ComprendRaccord, chapeau pare-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier nickelé
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 9,50 po
  • Diamètre de piston 1"
  • Taille de filetage du col 1-1/2 po-16