!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE P/ BOUTS DE BOULONS,RGE,LONG TOT 8 PO,MÂCH 3/8 X 7/16 PO,AC AU CHRM VANADIUM

PINCE COUPANTE P/ BOUTS DE BOULONS,RGE,LONG TOT 8 PO,MÂCH 3/8 X 7/16 PO,AC AU CHRM VANADIUM

KNIPEX

PINCE COUPANTE P/ BOUTS DE BOULONS,RGE,LONG TOT 8 PO,MÂCH 3/8 X 7/16 PO,AC AU CHRM VANADIUM close
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
PINCE COUPANTE P/ BOUTS DE BOULONS,RGE,LONG TOT 8 PO,MÂCH 3/8 X 7/16 PO,AC AU CHRM VANADIUM

PINCE COUPANTE P/ BOUTS DE BOULONS,RGE,LONG TOT 8 PO,MÂCH 3/8 X 7/16 PO,AC AU CHRM VANADIUM

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.65 / CHAQUE
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
  • N° article KPX6101-200
  • N° de modèle du manufacturier 6101-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.959 lb

Informations sur le produit

Ces pinces coupantes de huit po p/ bouts de boulons sont en AC au chrome-vanadium, offrant une plus grande capacité de coupe grâce à un joint à effet de levier élevé. Elles nécessitent moins d'efforts que les pinces coupantes conventionnelles et coupent les clous, les petits boulons et tous les fils, y compris les cordes à piano. Elles ont une poignée recouverte de plastique rouge et un ressort de rappel. Ils ont une taille de mâchoire de 3/8 x 7/16 po et une ouverture max. 2,12 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante d'extrémité de boulons
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Largeur de mâchoire7/16 po
  • Caractéristiques Puissant, compact confortable, comparé aux pinces à extrémités coupantes avec levier conventionnelles, capacité de coupe accrue, moins d'effort requis et plus facile à manipuler, pour toutes classes de fils métalliques incluant les fils métalliques de piano, capacité de coupe exceptionnelle grâce au joint à haut effet de levier, les extrémités coupantes à induction son additionnellement renforcées
  • Longueur de mâchoire 3/8 po
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)