!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOTCHED COMPACT BOLT CUTTER 8 IN

NOTCHED COMPACT BOLT CUTTER 8 IN

KNIPEX

NOTCHED COMPACT BOLT CUTTER 8 IN close
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
NOTCHED COMPACT BOLT CUTTER 8 IN

NOTCHED COMPACT BOLT CUTTER 8 IN

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.98 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7131-200SBA
  • N° de modèle du manufacturier 71 31 200 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # 341
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe boulon compacte
  • CaractéristiquesUne entaille dans la lame assure la rétention des plus grosses particules lors de la coupe, action de coupage combinées pour fils, boulons, clous et rivets durs, mous et piano, réduction de 60 % de force manuelle comparée au levier conventionnel des pinces coupantes diagonales, performance de coupe exceptionnelle avec arête tranchante trempé par induction à environ 64 Hrc 20 temps de coupe de force que la main force appliquée
  • Matériau de mâchoireAcier au vanadium robuste forgé et durcit à l'huile en chrome
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Matériau de manche/poignée Acier noir atramentisé au chrome vanadium à service intensif, poignées revêtues de plastique
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)